| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087020060 Herst.-Nr.: 746541 EAN/GTIN: 4018875465417 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 6 x 520 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Korund, VSM, Band, Schleifgewebe-Band, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3087020060, 87020060 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,309* | € 0,419* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,3315* | € 0,4564* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,3463* | € 0,5063* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,3391* | € 0,5064* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,36* | € 0,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|