Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3085960100 Herst.-Nr.: TR 10010TW 10 EAN/GTIN: 4007220294147 |
| |
|
| | |
| Tuchring, weich Ausführung: Aus gewelltem Tuch, fest in einem Metallring eingefasst. Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Mithilfe von Aufspannbolzen zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken. Weich, zum Hochglanzpolieren. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–15 m/s. Weitere Informationen: | | Bohrungs-Ø: | 10 mm | max. Drehzahl: | 6100 min-1 | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tuchringe pferd, schwabbelscheibe, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Schleifstift, QR4026605, Schleifmittel, Pferd, Schleifkörper, Polierstift, 4007220294147, 3085960100, 85960100 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,22* | € 3,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,21* | € 3,12* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,24* | € 3,16* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,25* | € 3,16* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,41* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|