Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080980231 Herst.-Nr.: EHT230-2,9A24Q EAN/GTIN: 4007220522899 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe SG CAST + INOX für die Edelstahl-Gussbearbeitung SG CAST + INOX Ausführung: Spezialkorund (A), mittelhart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeit, hohe Seitenstabilität und sehr hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Speziell für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien. Optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 6600 min-1 | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft winkelschleifer, Schleifscheibe, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, Schleifmittel, Schleifscheiben, Pferd, Schleifkörper, Trennschleifscheibe, Trennschleifscheiben, 3080980231, 80980231 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,00* | ab € 4,39* | € 5,39* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 5,44* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 5,44* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 5,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,77* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|