Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080520178 Herst.-Nr.: E178-7 ZA30SSG EAN/GTIN: 4007220470435 |
| |
|
| | |
| Schruppscheibe für die Stahl- und Gussbearbeitung ZIRKON SG CAST + STEEL Ausführung: Zirkonkorund (Z) und Spezialkorund (A), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeiten und sehr hoher Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. Optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 8500 min-1 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft winkelschleifer, schruppscheibe 180/8, die, Schruppscheiben, Schleifmittel, Pferd, und, Gussbearbeitung, Stahl-, für, Schleifscheibe, 3080520178, 80520178 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,92* | € 6,14* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,96* | € 6,21* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 5,13* | € 6,54* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,06* | € 6,71* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,10* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|