| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3079690250 Herst.-Nr.: 565.542.50 EAN/GTIN: 4017359233634 |
| |
|
| | |
| Mikro-Rohrbürste, rostfreier Stahldraht Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung. Besatzlänge 25 mm, Gesamtlänge 90 mm. Schaft-Ø 3,8 mm. Anwendung: Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 90 mm | Schaft-Ø: | 3,8 mm | max. Drehzahl: | 3000 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrbürste, Lochbürste, Rohrinnenbürste, Düsenbürste, Düstenbürste, 3079690250, 79690250 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,95* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,12* | € 7,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,14* | € 7,55* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,13* | € 7,70* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,78* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|