| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3079670220 Herst.-Nr.: 541.202.20 EAN/GTIN: 4017359195093 |
| |
|
| | |
| Mikro-Rohrbürste mit Siliciumcarbidbesatz Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht und Kornbesatz, besonders flexibel. Gesamtlänge 125 mm. Anwendung: Zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Bohrungen sowie zum Entgraten von Bohrungen und O-Ringeinstichen. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 125 mm | Schaft-Ø: | 5,7 mm | max. Drehzahl: | 2000 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,21* | € 6,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,23* | € 6,19* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,21* | € 6,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,38* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|