Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbürste Nylon PA glatt 0,30mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbürste Nylon PA glatt 0,30mm Lessmann
Feinbürste Nylon PA glatt 0,30mm Lessmann
Feinbürste Nylon PA glatt 0,30mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     214-3079410004
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     126451
EAN/GTIN:
     4017359002681
Suchbegriffe:
Feinbürste
Feinkratzbürste
Feinmachanikerbürste
lessmann feinbürste
Feinbürste, Nylonborste, glatt Ausführung: Besonders hohe Besatzdichte. Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten. Anwendung: Zum Reinigen und Polieren sowie zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln. Ideal für die Reinigung von Werkstücken aus 3D-Druckern.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feinbürste, Goldschmiedebürste, Uhrmacherbürste, Feinmechanikerbürste, Nylonhandbürste, 3079410004, 79410004
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,61*
1 Tag
272
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,64*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,66*
Lager 214
110
1
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,69*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.