Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsägeblatt Hobelzahnung 762mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelsägeblatt Hobelzahnung 762mm FORMAT
Bügelsägeblatt Hobelzahnung 762mm FORMAT
Bügelsägeblatt Hobelzahnung 762mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3074171762
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784538190
EAN/GTIN:
     4317784538190
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt 762mm
bügelsägeblatt
Bügelsägeblatt, Hobelverzahnung Ausführung: Kreuzgeschliffene, gehärtete Zähne. Hobelzahnung. Geeignet für Natur- und Bauhölzer, insbesondere Grünholz.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
762 mm
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt format, FORMAT, Sägeblatt, Holz-Sägeblatt, Hobelzahnung, Ersatzsägeblatt Bügelsägen, Sägeblatt für Bügelsägen, Zubehör Bügelsägen, 3074171762, 74171762
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,93*
1 Tag
80
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,93*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,93*
Lager 214
97
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,98*
1 Tag
80
20
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.