| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3074130005 Herst.-Nr.: 4317784532198 EAN/GTIN: 4317784532198 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche, Nylon, 6 l Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Lieferung ohne Inhalt. Mit herausnehmbarer Mittelwand. Mit abnehmbarem, verstellbarem Trageriemen mit Schulterpolster und Karabinerverschluss. Ausgestattet mit: 14 Einsteckfächern 2 Innentaschen 2 Seitenfächern Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Volumen ca.: | 6 l | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, FORMAT, Umhängetasche, Tasche, Umhängewerkzeugtasche, Umhänge-Werkzeugtasche, Umhänge, Werkzeug-Umhängetasche, 3074130005, 74130005 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,35* | € 23,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,36* | € 23,96* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,36* | € 24,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 19,87* | € 27,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,39* | € 27,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|