| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3073511001 Herst.-Nr.: 4317784314275 EAN/GTIN: 4317784314275 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtrage Ausführung: Aus Polypropylen, mit erhabenen cm- und inch-Skalen an den offenen Fächern. Tragegriff aus Aluminium. Weitere Informationen: | | Maße: | 395 x 290 x 215 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Werkzeugkästen, Aufbewahrung, FORMAT, III, Vorhangschlösser, Werkzeugtasche, Format-Vorhängeschlösser, Koffer, Format-Werkzeugkästen, Handwerkzeuge, Kunststoff, Stahlblechkoffer, aus, Werkzeugtrage, 3073511001, 73511001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 4,56* | € 6,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,61* | € 6,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 4,98* | € 7,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 5,02* | € 7,26* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,02* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|