| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3072820012 Herst.-Nr.: 4317784091152 EAN/GTIN: 4317784091152 |
| |
|
| | |
| Stechbeitel, Oberfläche feinst geschliffen Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche feinst geschliffen. Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 12 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel holzheft 12mm, stechbeitel, stechbeitel format, Oberfläche, Tischler, FORMAT, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, feinst, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Beitel, geschliffen, 3072820012, 72820012 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,73* | € 9,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,92* | € 9,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,89* | € 9,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,91* | € 9,98* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,92* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|