| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3072610020 Herst.-Nr.: 91105 EAN/GTIN: 4332163258483 |
| |
|
| | |
| Rohrreinigungswelle Ausführung: Hochwertige doppellagige Wellen aus verzinktem Federstahldraht. Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele. Mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse. Weitere Informationen: | | Länge: | 5,0 m | Wellen-Ø: | 10 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsspirale 10mm, reinigungsspirale, Reinigungswelle, Roos, III, E+R, Rohrreinigung, Handwerkzeuge, Rohrreinigung/Kanal-TV, Engelbrecht, QR4028742, Kanal-TV, Rohr-Reinigungswelle, 3072610020, 72610020 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,69* | € 36,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,49* | € 36,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,92* | € 37,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,84* | € 39,34* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,86* | € 41,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|