Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge 350mm Handsäge 350mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsäge 350mm Handsäge 350mm FORMAT
Handsäge 350mm Handsäge 350mm FORMAT
Handsäge 350mm Handsäge 350mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3072500350
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784102261
EAN/GTIN:
     4317784102261
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz holzgriff
Handsäge, Holzgriff Ausführung: Aus kaltgewalztem Edelbandstahl, mit präzisionsgeschränkten, geschärften sowie elektroinduktiv gehärteten Zähnen auf Stoß. Mit 2-fach vernietetem, hochwertigem und geschlossenem Hartholzgriff. Anwendung: Zum Sägen von Holz, Spanplatten, Rigips, Eternit, harten Kunststoffen etc.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
350 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanz 350mm, fuchsschwanz format, Handsäge, Format, FORMAT, Sägen, Säge, Hand-Säge, 3072500350, 72500350
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 11,13*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,56*
6 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 8,58*
€ 12,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 12,72*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 8,65*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.