Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohrschere 5.2030 ROCUT63 0-63 ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffrohrschere 5.2030 ROCUT63 0-63 ROTHENBERGER
Kunststoffrohrschere 5.2030 ROCUT63 0-63 ROTHENBERGER
Kunststoffrohrschere 5.2030 ROCUT63 0-63 ROTHENBERGER
Artikel-Nr.:
     214-3072120160
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     5.2030
EAN/GTIN:
     4004625520307
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet.
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
0–2.1/2" (0–63 mm)
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 63 mm, Schere, für, Kunststoffrohr, Kunststoffrohr-Schere, ROCUT®, Kunststoff-Rohrschere, QR5059951, Rothenberger, Rohrbearbeitung, Rohr-Schere, 4004625520307, 3072120160, 72120160
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
€ 4,95*
ab € 78,79*
€ 92,96*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 80,79*
€ 94,73*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 94,73*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 79,00*
€ 94,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 79,10*
€ 95,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
52031
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.