| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3072010170 Herst.-Nr.: 113340 EAN/GTIN: 4044942020739 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider Corso Cu Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. 4 gehärtete Führungsrollen mit Einstich für den bördelnahen Schnitt und integrierter Rohrentgrater. Die Druckregulierung erfolgt durch die platzsparende, besonders leichtgängige Teleskopspindel. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kupferrohren bis zu einer Wanddicke von 3 mm. Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 1/8–1.3/8" (3–35 mm) | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, ROLLER, Stahlrohrabschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gliederrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Minirohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Roller, Teleskoprohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Rohr-Abschneider, 3072010170, 72010170 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,13* | € 42,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 32,17* | € 42,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,24* | € 43,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,62* | € 48,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,54* | € 50,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|