| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070561115 Herst.-Nr.: 4317784538794 EAN/GTIN: 4317784538794 |
| |
|
| | |
| Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), rechts-/linksgezopft Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Rechts-/linksgezopft für besonders schwere Aufgaben und die Kantenbearbeitung, bei gleichmäßiger Abnutzung. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 12500 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, FORMAT, Drahtbürste, rostfrei, Bürste, Rund-Bürste, 3070561115, 70561115 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,61* | € 11,14* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,77* | € 12,37* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,82* | € 12,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,78* | € 12,39* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,81* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|