Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste rostfrei gezopft 6mm 20x29x0,26mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste rostfrei gezopft 6mm 20x29x0,26mm FORMAT
Pinselbürste rostfrei gezopft 6mm 20x29x0,26mm FORMAT
Pinselbürste rostfrei gezopft 6mm 20x29x0,26mm FORMAT
Pinselbürste rostfrei gezopft 6mm 20x29x0,26mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3070470020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784395021
EAN/GTIN:
     4317784395021
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste stahl
pinselbürste
Pinselbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gezopft Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
73 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 20 mm, Strukturierbürste, Holzstrukturierbürsten, Schleifbürste, Pinsel-Drahtbürste, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, Pinsel-Bürste, Holzstrukturierbürste, Strukturierbürsten, Schleifmittel, Bürste, Schleifkörper, Bürsten, 3070470020, 70470020
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
10
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 13,34*
1 Tag
171
1
€ 6,90*
ab € 10,56*
€ 15,02*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 15,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,52*
€ 15,03*
Lager 214
23 Tage
216
1
€ 4,30*
ab € 10,51*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.