| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070210015 Herst.-Nr.: 4317784394918 EAN/GTIN: 4317784394918 |
| |
|
| | |
| Düsenbürste, Nylon, glatt Ausführung: Mit 2-facher Drahtseele und Öse. Besatzlänge 100 mm, Gesamtlänge 300 mm. Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken von Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren etc. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylon, FORMAT, Drahtbürsten, Nylon-Bürste, Bürste, Nylon-Düsen-Bürste, Düsen-Bürste, Bürsten, Nylon-Düsenbürste, 3070210015, 70210015 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,21* | € 1,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,21* | € 1,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,21* | € 1,90* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,21* | € 1,93* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|