Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahl 100x20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahl 100x20mm FORMAT
Rundbürste Stahl 100x20mm FORMAT
Rundbürste Stahl 100x20mm FORMAT
Rundbürste Stahl 100x20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3070160100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784271172
EAN/GTIN:
     4317784271172
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl format
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht, gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 1/2" und 5/8"
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø:
20 mm
max. Drehzahl:
8000 min-1
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x20, Stahl, Rund-Drahtbürste, Rund-Bürste, FORMAT, Werkbankschleiferbürste, Maschinenbürsten, Draht, (gewellter, Draht), Bürste, gewellte, Werkbankschleiferbürsten, gewellter, Rundbürsten, Technische, Handwerkzeug, Bürsten, Werkzeug, Maschinenbürste, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, Reinigungswerkzeug, 3070160100, 70160100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,69*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,65*
€ 9,53*
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 9,53*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 6,65*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.