Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Gripzange 250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Gripzange 250mm FORMAT
Automatik-Gripzange 250mm FORMAT
Automatik-Gripzange 250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3067260250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784969352
EAN/GTIN:
     4317784969352
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Automatik-Gripzange mit gebogenen Backen und Drahtschneider Ausführung: Zangenkörper aus C-Stahl, vernickelt. Mit integriertem Drahtschneider und gezahnten Greifbacken. Die Einstellung der Spannweite erfolgt automatisch, mit gummiertem Schnelllösehebel.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Spannweite:
48 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Gripzange, Automatik-Gripzange, Automatik-Feststellzange, Feststellzange, 3067260250, 67260250
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
275
€ 4,90*
ab € 24,68*
€ 33,26*
2 Tage
275
€ 7,90*
ab € 24,85*
€ 33,27*
Lager 214
275
€ 4,30*
ab € 24,68*
€ 33,98*
2 Tage
275
€ 8,50*
ab € 28,26*
€ 37,52*
1 Tag
275
Frei Haus
ab € 28,27*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.