Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange 300mm Prisma unten FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gripzange 300mm Prisma unten FORMAT
Gripzange 300mm Prisma unten FORMAT
Gripzange 300mm Prisma unten FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3067230300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784969321
EAN/GTIN:
     4317784969321
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Gripzange mit Prisma Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Molybdän-Stahl, vernickelt, mit Schnelllösehebel. Mit integriertem Drahtschneider und gezahnten Greifbacken. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube. Anwendung: Ideal zum Greifen von Rohren und Bolzen sowie zum Lösen und Festziehen von Schrauben und Muttern.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Spannweite:
48 mm
Prisma:
unten
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Gripzange, Feststellzange, 3067230300, 67230300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
330
10
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 17,05*
2 Tage
330
1
€ 6,90*
ab € 13,06*
€ 18,36*
1 Tag
330
1
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 18,38*
Lager 214
326
1
€ 4,30*
ab € 13,14*
€ 18,75*
2 Tage
330
1
€ 8,50*
ab € 14,88*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.