| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065670003 Herst.-Nr.: PB 6190.3-150 EAN/GTIN: 7610733028931 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit griffig strukturiertem Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 270 mm | Größe: | PH 3 | Klingenlänge: | 150 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,51* | € 11,04* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,78* | € 12,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,86* | € 12,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,22* | € 12,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,74* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|