| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064730025 Herst.-Nr.: 4317784503242 EAN/GTIN: 4317784503242 |
| | |
|
| | |
| Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang, ohne Bohrung Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Weitere Informationen: | | Länge: | 89 mm | Größe: | T 25 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, bit torx 25x89, torx® tr torsions-bit, bit torx 25, Innen-TORX®-Schrauben, Bohrung, ohne, FORMAT, DIN3126E6, Bit, DIN, 1/4", Innen-Torx-Klinge, Schaft, 3126, DIN3126, Innen-Torx-Bit, für, 6, 3, 3064730025, 64730025 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 1,79* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,25* | € 1,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,26* | € 1,92* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,25* | € 1,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,42* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|