| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063530004 Herst.-Nr.: 4317784511780 EAN/GTIN: 4317784511780 |
| | |
|
| | |
| Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit Torsionsbereich Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Größe: | T 9 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX®, zähhart, Bit, Innen-Torx-Klinge, DIN3126, 1/4", Innen-Torx-Bit, für, DIN, 3126, TORX®/TORX®, 6, 3, PLUS, TORX-Bit, 3063530004, 63530004 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,47* | € 0,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,50* | € 0,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,50* | € 0,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,49* | € 0,81* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 0,58* | € 0,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|