| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3053170160 Herst.-Nr.: 4317784099073 EAN/GTIN: 4317784099073 |
| |
|
| | |
| Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Sonderstahl, Kopf verchromt. 35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Marke: | FORMAT | harter Draht: | 2,5 mm | mittelharter Draht: | 3,4 mm | Pianodraht: | 2 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, kraftseitenschneider format, Seiten-Schneider, DIN5238A, Werkzeug, FORMAT, Standardzange, Werkzeugmaschine, Spezialzange, Zange, Spezialzangen, DIN, Elektronikzange, Standardzangen, Schneidzange, Zangen, Elektronikzangen, Kraft-Zange, 5238, Handwerkzeug, Spezialschneider, 3053170160, 53170160 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 14,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,85* | € 15,50* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,99* | € 15,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,27* | € 16,10* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,30* | € 16,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|