Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider poliert tauchisoliert 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Seitenschneider poliert tauchisoliert 200mm FORMAT
Kraft-Seitenschneider poliert tauchisoliert 200mm FORMAT
Kraft-Seitenschneider poliert tauchisoliert 200mm FORMAT
Kraft-Seitenschneider poliert tauchisoliert 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3053140200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784345446
EAN/GTIN:
     4317784345446
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 200 mm
Kraft-Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Sonderstahl. 25 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
3 mm
mittelharter Draht:
4,2 mm
Pianodraht:
2,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, kraftseitenschneider format, Werkzeug, FORMAT, Standardzange, Werkzeugmaschine, Spezialzange, Zange, Spezialzangen, Seiten-Schneider, Elektronikzange, Standardzangen, Schneidzange, Zangen, Elektronikzangen, Kraft-Zange, Handwerkzeug, Spezialschneider, 3053140200, 53140200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
10
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 13,01*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,23*
€ 14,57*
1 Tag
76
1
€ 6,90*
ab € 10,23*
€ 14,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,17*
€ 14,58*
Lager 214
89
1
€ 4,30*
ab € 10,16*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.