Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 180mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 180mm FORMAT
Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 180mm FORMAT
Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 180mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3052930180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099059
EAN/GTIN:
     4317784099059
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider format
seitenschneider
Seitenschneider, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
2,5 mm
mittelharter Draht:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, DIN5238B, FORMAT, Standardzange, Werkzeugmaschine, Spezialzange, Zange, Spezialzangen, DIN, Elektronikzange, Standardzangen, Schneidzange, DIN5238, Zangen, Elektronikzangen, 5238, Seitenscheider, Handwerkzeug, Spezialschneider, 3052930180, 52930180
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 13,66*
3 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 14,78*
3 Tage
81
1
€ 4,79*
ab € 10,69*
€ 15,20*
2 Tage
90
1
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 15,21*
Lager 214
94
1
€ 4,30*
ab € 10,67*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.