Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider poliert mit 2-Komponenten-Griffen 140mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider poliert mit 2-Komponenten-Griffen 140mm FORMAT
Seitenschneider poliert mit 2-Komponenten-Griffen 140mm FORMAT
Seitenschneider poliert mit 2-Komponenten-Griffen 140mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3052920140
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784345682
EAN/GTIN:
     4317784345682
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider format
seitenschneider
Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
1,8 mm
mittelharter Draht:
2,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, FORMAT, Standardzange, Werkzeugmaschine, Spezialzange, Zange, Spezialzangen, Elektronikzange, Standardzangen, Schneidzange, Zangen, Elektronikzangen, Seitenscheider, Handwerkzeug, Spezialschneider, 3052920140, 52920140
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
10
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 10,30*
1 Tag
197
1
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,51*
6 Tage
167
1
€ 4,79*
ab € 7,95*
€ 11,51*
1 Tag
197
1
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,52*
Lager 214
195
1
€ 4,30*
ab € 7,95*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.