| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3052270200 Herst.-Nr.: 4317784098946 EAN/GTIN: 4317784098946 |
| |
|
| | |
| Storchschnabelzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl. Backen mit drei Nuten sowie einem Brennerloch zum Ziehen von Rundmaterial sowie Greifen und Halten von empfindlichen Werkstücken. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Marke: | FORMAT | harter Draht: | 1,8 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade 200mm, flachrundzange gerade, flachrundzange, Zange, DIN5236A, FORMAT, gerade, verchromt, Format, Backen, Radio-Zange, Zangen, Kopf, Spitzzange, 3052270200, 52270200 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,29* | € 12,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,51* | € 13,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,55* | € 13,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,54* | € 13,54* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,49* | € 13,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|