Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock mit Ambossfläche 180mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock mit Ambossfläche 180mm FORMAT
Parallelschraubstock mit Ambossfläche 180mm FORMAT
Parallelschraubstock mit Ambossfläche 180mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3050480180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784348799
EAN/GTIN:
     4317784348799
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock format
Parallelschraubstock Ausführung: Robuste Konstruktion, ganz aus Stahl geschmiedet mit gehärteter Oberfläche. Backen und Amboss oberflächengehärtet (54–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet, nach vorne öffnend. Exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, mit Doppeltrapezgewinde zum schnellen Einspannen der Werkstücke, durch Abdeckung gegen Eindringen von Metallresten und anderen Fremdteilen geschützt. Mit angeschweißten Rohrspannbacken.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
180 mm
Gewicht:
26,5 kg
Spannweite/-tiefe:
225/104 mm
Ambossfläche:
70 x 56 mm
Marke:
FORMAT
Spannbereich Rohre Außen-Ø:
18–98 mm
Lochabstand:
121 x 139 mm
Loch-Ø:
14 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 180 mm, Sinusspanner, Werkzeug, Parallelschraubstöcke, Parallelspanner, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schraubstock, Spannwerkzeug, Präzisionsspanner, Handwerkzeug, Spanner, 3050480180, 50480180
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 212,37*
€ 251,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,03*
€ 258,42*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 213,10*
€ 258,63*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 220,75*
€ 261,85*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 221,43*
€ 265,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784348829
ab € 62,16*
Zubehör
Format
4317784348843
ab € 130,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.