Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Schraubzw. 4003-H 140x 500mm Schwenkgriff URKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Schraubzw. 4003-H 140x 500mm Schwenkgriff URKO
Hochleistungs-Schraubzw. 4003-H 140x 500mm Schwenkgriff URKO
Hochleistungs-Schraubzw. 4003-H 140x 500mm Schwenkgriff URKO
Hochleistungs-Schraubzw. 4003-H 140x 500mm Schwenkgriff URKO
Hochleistungs-Schraubzw. 4003-H 140x 500mm Schwenkgriff URKO
Artikel-Nr.:
     214-3050465015
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1516050
EAN/GTIN:
     8421097160507
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hochleistungs-Schraubzwinge Super Extra Ausführung: Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung. Fest- und Gleitbügel aus extrastarkem Guss, ergonomisch geformt. Der Festbügel ist nach einem speziellen Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden. Spindel mit Trapezgewinde, dauerhaft geschmiert und innenliegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Die Druckplatte ist aus Stahl und wird durch einen reibungsarmen, kugelgelagerten Schiebemechanismus bewegt. Dieser ermöglicht ein angenehm leichtes und kräfteschonendes Anziehen bei optimaler Druckverteilung. Anwendung: Ideal für den Einsatz in Umgebungen, wo die Schraubzwinge verstärkt Schweissfunken oder Schmutz ausgesetzt ist oder wo hohe Kräfte aufzubringen sind (bis zu 15 kN, 40 x 10). Auch geeignet zum Einspannen von Rohren und auf Kanten. Mit Schwenkgriff.
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
140 mm
Marke:
URKO
Gleitschiene:
40 x 10 mm
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 43,67*
€ 57,59*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 44,42*
€ 58,23*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 44,19*
€ 59,26*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 62,31*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 66,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.