| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3050390020 Herst.-Nr.: 4317784121798 EAN/GTIN: 4317784121798 |
| |
|
| | |
| Rohrschraubstock Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl, aufklappbare Ausführung mit selbstsicherndem Überwurfhaken, Nachstellmöglichkeit mittels selbstsichernden Schrauben. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,4 kg | Marke: | FORMAT | für Rohre: | 1/2–3 Zoll | Ursprungsland: | Türkei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Schraubstock, Schraubstöcke, Handwerkzeuge, 3050390020, 50390020 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,55* | € 120,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,34* | € 120,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,78* | € 120,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 99,08* | € 122,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,74* | € 124,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|