| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3050310120 Herst.-Nr.: 4317784348683 EAN/GTIN: 4317784348683 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellgerät, automatisch für Parallelschraubstock mit großem Amboss Ausführung: Drehbar um 360°. Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, automatisch durch Gasdruckfeder. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,1 kg | für Backenbreite: | 120 mm | Lochabstand/-Ø: | 113/13,5 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Türkei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock format, höhenverstellung schraubstock, Amboss, Höhen-Verstellgerät, FORMAT, Automatisches, Verstellgerät, automatisch, Höhenverstellgerät, extra, mit, großem, Parallelschraubstock, Höhenverstellgerät für Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, 3050310120, 50310120 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,55* | € 199,74* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,86* | € 199,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,53* | € 207,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,88* | € 208,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,01* | € 211,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|