Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller für FORMAT Schraubstock 125mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehteller für FORMAT Schraubstock 125mm FORMAT
Drehteller für FORMAT Schraubstock 125mm FORMAT
Drehteller für FORMAT Schraubstock 125mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3050060125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784135092
EAN/GTIN:
     4317784135092
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock-drehuntersatz format
Drehteller Ausführung: Stahlgeschmiedet, mit stufenloser Arretierung durch Feststellschraube. Anwendung: Zum Drehen des Schraubstocks um 360°.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
für Backenbreite:
125 mm
Lochabstand/-Ø:
113/13,5 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: schraubstock drehplatte, Drehteller, Dreh-Teller, für, Schraubstock, Schraubstock-Drehteller, FORMAT, Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, Parallel-Schraubstockzubehör, Schraubstockzubehör, Zubehör Parallelschraubstöcke, 3050060125, 50060125
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 39,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,25*
€ 40,74*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 31,09*
€ 40,78*
Lager 214
24
€ 4,30*
ab € 31,13*
€ 41,64*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 45,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.