| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3045280005 Herst.-Nr.: 1270 EAN/GTIN: 4026158054685 |
| |
|
| | |
| Mess-Fadenzähler Ausführung: Plankonvexe PXM®-Leichtlinse, bruchfest, antistatisch, DUPLEX-beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung. Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, mit seitlicher Skala. Einteilung der Skala in Millimeter. Weitere Informationen: | | Maße: | 30 x 30 mm | Vergrößerung: | 5-fach | Linsen-Ø: | 28 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fadenzähler, fadenzähler 30x30mm, Präzisions-Fadenzähler, Mess-Fadenzähler, Zähler, Messfaden-Zähler, Faden, Messfaden, Eschenbach, 4528, 4026158054685, 3045280005, 45280005 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,64* | € 20,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,69* | € 20,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,01* | € 21,26* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,65* | € 21,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,57* | € 24,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|