| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3044940150 Herst.-Nr.: SU0,150 EAN/GTIN: 4031177001244 |
| |
|
| | |
| Metall-Folie, Stahl, unlegiert Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Stärke: | 0,15 mm | Toleranz: | 0,005 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, Stahl, 4494, Kleinlehren, Folienband, unlegiert, 150, Folie, 2500, Record, QR4029537, 4031177001244, 3044940150, 44940150 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 8,49* | € 11,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 8,77* | € 12,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 8,72* | € 12,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,79* | ab € 8,93* | € 12,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 9,00* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 2,5 Meter (ab € 3,60* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|