Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN6319D M24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN6319D M24 AMF
Kegelpfanne DIN6319D M24 AMF
Kegelpfanne DIN6319D M24 AMF
Kegelpfanne DIN6319D M24 AMF
Kegelpfanne DIN6319D M24 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039110170
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81927
EAN/GTIN:
     4020772081928
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kegelpfanne Ausführung: Einsatzgehärtet. Für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet. Anwendung: Nur für ebene, geschlossene Ringflächen. Hinweis: Für Langlöcher nicht zulässig.
Weitere Informationen:
Größe:
M24
max. Schraubkraft:
168 kN
Bohrungs-Ø D2:
28 mm
Außen-Ø D4:
44 mm
Höhe H3:
9,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, amf kegelpfanne din 6319, DIN6319, Pfanne, DIN6319D, DIN, AMF, Kugelscheibe, 6319, M24, 3911, 6319D, 4020772081928, 3039110170, 39110170
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
20
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,39*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,46*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,56*
7 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 2,49*
€ 3,58*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.