Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmutter DIN6334 M24 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsmutter DIN6334 M24 FORMAT
Verlängerungsmutter DIN6334 M24 FORMAT
Verlängerungsmutter DIN6334 M24 FORMAT
Verlängerungsmutter DIN6334 M24 FORMAT
Verlängerungsmutter DIN6334 M24 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039080130
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784072380
EAN/GTIN:
     4317784072380
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmutter Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M24
SW:
36 mm
Maß E:
39,98 mm
Höhe M:
72 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 10 m24, din 6334, din 6334 10, QR4025904, FORMAT, 3908, 6334, DIN, Spanngeräte, Mutter, DIN6334, M24, Spanngerät, 3039080130, 39080130
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,64*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,03*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 5,04*
7 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 5,08*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 3,51*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.