Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner Gr.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waagerechtspanner Gr.0
Waagerechtspanner Gr.0
Waagerechtspanner Gr.0
Waagerechtspanner Gr.0
Waagerechtspanner Gr.0
Waagerechtspanner Gr.0
Artikel-Nr.:
     214-3038950000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     390104
EAN/GTIN:
     4053569822947
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagerechtspanner Ausführung: Stahl, verzinkt und passiviert mit medienbeständigem Hebelarm und Fußbefestigung. Niete aus Edelstahl. Anwendung: Optimal für den Einsatz bei der Fertigung von Serienteilen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
68 mm
Größe:
0
Gesamthöhe:
17 mm
Spannhöhe:
7,4 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner gr. 0, horizontal spanner, Schnellspanner, Spanngeräte, Senkrecht, Spanngerät, Spanner, 3038950000, 38950000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
20
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,57*
1 Tag
117
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,96*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 7,11*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,15*
6 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.