Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Federblatt125 Arno/CNC/Bull KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038730070
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.13.125.250.9
EAN/GTIN:
     4053569483117
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 125mm
Spannbacke
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Federblatt
Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
40 mm
Höhe:
40 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, kesel schraubstockbacken, Backe, Spannbacke, Niederzugbacke, 3038730070, 38730070
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 98,45*
€ 120,56*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 121,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 122,82*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 123,48*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 122,25*
€ 150,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.