Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL
Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL
Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL
Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL
Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL
Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL
Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL
Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL
Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL
Spannbacke glatt 125 Stufe 3x6mm KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038730000
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     01.11.105.003.5
EAN/GTIN:
     4053569482974
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 125mm
Spannbacke
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
39,2 mm
Höhe:
39,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, kesel schraubstockbacken, Backe, Spannbacke, 3038730000, 38730000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,90*
ab € 108,41*
€ 133,05*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 134,81*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 106,25*
€ 136,19*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 109,29*
€ 137,65*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 136,51*
€ 167,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.