Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fünfachs-Spanner mechanisch BULL5-S 125 ohne Backen KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fünfachs-Spanner mechanisch BULL5-S 125 ohne Backen KESEL
Fünfachs-Spanner mechanisch BULL5-S 125 ohne Backen KESEL
Fünfachs-Spanner mechanisch BULL5-S 125 ohne Backen KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038710125
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.25.150.002
EAN/GTIN:
     4053569482820
Suchbegriffe:
Kompakt-Spanner
Kompaktspanner
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Kompaktspanner Bull 5-S Ausführung: Kompakte Bauform, optimal für 5-Seiten-Bearbeitung. Stabiler Grundkörper aus Sphäroguss. Mechanischer Spannkraftaufbau. Spindel gekapselt und wartungsfrei. Wiederholbare Spannkraft durch Drehmomentschlüssel. Längs- und Quernuten an der Unterseite für exaktes Ausrichten auf dem Maschinentisch. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren für Serienteile und für 5-Seiten-Bearbeitung. Lieferumfang: Kompaktspanner, 4 Spannpratzen, ohne Backen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Gesamtlänge:
274 mm
Spannbereich:
individuell
Backenbreite:
125 mm
Gewicht:
18 kg
Spannkraft:
40 kN
Gesamtlänge Körper:
250 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinenspannstock, NC-Kompakt-Spanner, NC-Kompaktspanner, kompaktspanner, Schraubstock, 3038710125, 38710125
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.268,90*
€ 1.322,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.249,59*
€ 1.322,84*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.315,59*
€ 1.364,77*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.355,06*
€ 1.438,07*
3 Tage
1
€ 9,95*
ab € 1.597,74*
€ 1.654,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,07*
€ 1.711,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,77*
€ 1.695,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,14*
€ 1.647,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,95*
€ 1.630,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.355,06*
€ 1.612,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.