| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3038286250 Herst.-Nr.: 4317784540575 EAN/GTIN: 4317784540575 |
| |
|
| | |
| Zentrischspanner, mechanisch Ausführung: Niedrige, kräftige Bauart, Körper aus Spezialguss. Die auswechselbaren und umkehrbaren Spannbacken sind gehärtet, geschliffen und brüniert, eine Backe ist glatt, die andere mit Längs- und Querprismen. Die Backen werden mechanisch verstellt, zur Überbrückung des gesamten Spannbereichs wird die Handkurbel verwendet. Die Spindel ist verdeckt und somit vor Schmutz und Spänen geschützt. Mit zentrischer Spannung, die seitlichen Führungen ermöglichen ein einfaches und genaues Ausrichten des Schraubstocks. Anwendung: Zum Fräsen und Hobeln von Formen, Schlitzen und Nuten aller Art. Durch die zentrische Spannung sind unterschiedliche Werkstückbreiten ohne Einfluss auf die Mittellage der Werkstücke möglich. Weitere Informationen: | | Größe: | 6 | Backenbreite: | 250 mm | Backenhöhe: | 62,6 mm | Gewicht: | 71 kg | Länge geöffnet: | 767 mm | Spannweite: | 400 mm | Spannkraft: | 28 kN | Höhe: | 148,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock mechanisch, Zentrischspanner, 3828, FORMAT, Schraubstock, 250, Bohrmaschinenschraubstock, Präzisions-Bohrmaschinenschraubstock, 3038286250, 38286250 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.847,53* | € 1.931,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.845,36* | € 1.931,21* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.800,57* | € 1.931,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.849,32* | € 1.933,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2.248,68* | € 2.332,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|