| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3038232113 Herst.-Nr.: 4317784540490 EAN/GTIN: 4317784540490 |
| |
|
| | |
| Maschinenschraubstock, mechanisch Ausführung: Körper aus Spezialguss, mit gehärteten und geschliffenen Spannbacken. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohr-/Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Lieferumfang: Maschinenschraubstock mit Handkurbel. Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Backenbreite: | 113 mm | Backenhöhe: | 31,6 mm | Gewicht: | 13,5 kg | Länge geöffnet: | 423 mm | Spannweite: | 105 mm | Spannkraft: | 25 kN | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,18* | € 472,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 405,13* | € 472,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 410,56* | € 477,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 403,51* | € 480,44* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,73* | € 486,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|