| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3038006160 Herst.-Nr.: 04.25.153.001.9 EAN/GTIN: 4053569817677 |
| |
|
| | |
| Kompaktspanner Bull, pneumatisch Ausführung: Pneumatischer Kompaktspanner mit Grundkörper aus Sphäroguss in kompakter Bauform mit konstanter Baulänge. Schnellverstellung der Spannweite. Nur max. 6,5 bar Druckluft nötig. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren für Serienteile. Lieferumfang: Kompaktspanner, 4 Spannpratzen. Hinweis: Weitere Ausführung, z. B. mit Stufenbacken, auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 0–165 mm | Backenbreite: | 125 mm | Gewicht: | 35 kg | erweiterter Spannbereich: | 80–240 mm | Spannkraft: | 40 kN | Backenausführung: | Blockbacken | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.564,79* | € 2.648,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.564,79* | € 2.648,23* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.507,93* | € 2.648,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.888,99* | € 2.978,23* | | | | | 37 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3.403,99* | € 3.496,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|