Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehplatte zu Arno 125mm KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehplatte zu Arno 125mm KESEL
Drehplatte zu Arno 125mm KESEL
Drehplatte zu Arno 125mm KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038001125
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.13.125.000.9
EAN/GTIN:
     4053569482714
Suchbegriffe:
Drehplatte
Maschinenschraubstock-Drehplatte
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Drehplatte zu Hochdruck-Maschinenschraubstock ARNO Ausführung: 360°-Einteilung zum exakten und schnellen Ausrichten des Spanners. Mit Längsnuten zur Positionierung sowie zum Anschrauben. Anwendung: Für Hochdruck-Maschinenschraubstock ARNO.
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
10,8 kg
für Backenbreite:
125 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock-Drehuntersatz, schraubstock drehteller, Maschinenschraubstock, Schraubstock, Maschinen-Schraubstock, 3038001125, 38001125
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,16*
€ 720,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,87*
€ 720,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,19*
€ 734,65*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,36*
€ 770,28*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 827,41*
€ 906,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,28*
€ 916,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,03*
€ 859,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,95*
€ 829,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,88*
€ 817,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 679,41*
€ 808,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,36*
€ 801,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.