Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthebemagnete FX-R750 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthebemagnete FX-R750 FLAIG
Lasthebemagnete FX-R750 FLAIG
Lasthebemagnete FX-R750 FLAIG
Lasthebemagnete FX-R750 FLAIG
Lasthebemagnete FX-R750 FLAIG
Artikel-Nr.:
     214-3037760750
Hersteller:
     Flaig
Herst.-Nr.:
     11010751
EAN/GTIN:
     4053569883870
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet
Lasthebemagnet Ausführung: Das tiefe flachwinkelige Prisma sorgt für ein sicheres Positionieren auf der Last und leitet das Magnetfeld tief ins Material. Das Magnetsystem lässt sich in der gesamten Durchmesserbandbreite gut schalten und schlägt nicht zurück, ein Abscheren der Last durch Verdrehen wird durch das übergreifende Prisma verhindert. Anwendung: Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Flach- und besonders Rundmaterialien aus verschiedensten ferromagnetischen Materialien.
Weitere Informationen:
Abmessung:
361 x 170 x 142 mm
Gewicht:
49 kg
max. Tragfähigkeit ab:
20 mm
Tragfähigkeit Rundmaterial:
750 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Magnet, 3037760750, 37760750
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.102,75*
€ 1.183,94*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.111,64*
€ 1.183,94*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.088,82*
€ 1.192,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,53*
€ 1.247,48*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 1.420,78*
€ 1.518,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,43*
€ 1.418,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,31*
€ 1.402,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,08*
€ 1.349,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,20*
€ 1.327,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.103,46*
€ 1.313,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,82*
€ 1.295,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.