| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3036571032 Herst.-Nr.: 44815 EAN/GTIN: 4054631060557 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Spannmutter HPC – Normal Ausführung: Für den Einsatz im FAHRION CENTRO P für High Performance Cutting, mit doppelzylindrischer Führung, Trapezgewinde und beschichteter Oberfläche zur Verringerung der Reibung, für ein hohes Haltemoment und zur Verbesserung des Rundlaufs. Ausführung: Normal. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 26,9 mm | Typ: | HPC32 | Spannbereich: | 2–20 mm | für Spannzange: | GERC32-HP, -HPD, -HPDD | max. Ø: | 50 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzangenmutter, fahrion spannmutter, spannzange ohne norm, spannmutter din 6499, CENTRO, Werkzeugaufnahme, und, Zubehör, Fahrion, ER32, Centro, Präzisions-Spannzangenfutter, Mutter, HPC, 3657, Präzisions-Spannmutter, 3036571032, 36571032 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,63* | € 37,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,81* | € 37,48* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 28,54* | € 38,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,69* | € 41,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,64* | € 42,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|