| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3036150025 Herst.-Nr.: 10128011100 EAN/GTIN: 4054631006241 |
| |
|
| | |
| Druckspannzange 173E Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querrillen | Bohrung: | 11 mm | L: | 94 mm | K: | 60 mm | F: | 48 mm | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, druckspannzangen, glatt, Präzisions-Spannzange, 6343, DIN, Fahrion, rund, 173, Druckspannzange, 173E, 3615, Präzisionsspannzange, Spannzange, DIN6343, 3036150025, 36150025 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,02* | € 52,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 39,81* | € 52,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,46* | € 52,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,20* | € 52,73* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 41,34* | € 55,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|