Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckspannzange DIN6343 0173E 030 glatte Bohrung FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckspannzange DIN6343 0173E 030 glatte Bohrung FAHRION
Druckspannzange DIN6343 0173E 030 glatte Bohrung FAHRION
Druckspannzange DIN6343 0173E 030 glatte Bohrung FAHRION
Druckspannzange DIN6343 0173E 030 glatte Bohrung FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3036150001
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10128010300
EAN/GTIN:
     4054631006081
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Druckspannzange 173E Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glatte Bohrung
Bohrung:
3 mm
L:
94 mm
K:
60 mm
F:
48 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, druckspannzangen, glatt, Präzisions-Spannzange, 6343, DIN, Fahrion, rund, 173, Druckspannzange, 173E, 3615, Präzisionsspannzange, Spannzange, DIN6343, 3036150001, 36150001
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,91*
€ 50,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,00*
€ 50,86*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,32*
€ 52,47*
1
€ 4,90*
ab € 39,53*
€ 53,28*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 41,25*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.